スリーナイン島野 スリーナイン島野の 建築金物 スリーナイン島野の 内装商品 スリーナイン島野の 補強金具 アルミ 片アール棒 バフS 6x9x1920 アルミ 片アール棒 バフS 6x9x1920 注文コード 仕上バフシルバー 断面寸法(mm)6×9 有効寸法(mm)1920 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 8930 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23676354 8930 ¥2,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 補強金具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ユニクロ金折隅金 MK(丸喜金属本社) 税込¥80~ ¥73~ (3) イージーアングル AN-L-40S-SUS 片穴アングル【ステンレス】 I-VALUE 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ イージーアングル AN-L-40S-UC 片穴アングル【ユニクロメッキ】 I-VALUE 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ イージーアングル AN-L-40WP-FG 両穴アングル(釘穴付)【ドブメッキ】 I-VALUE 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ イージーアングル AN-L-40W-FG 両穴アングル【ドブメッキ】 I-VALUE 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ イージーアングル AN-L-40W-SUS 両穴アングル【ステンレス】 I-VALUE 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ イージーアングル AN-L-40W-UC 両穴アングル【ユニクロメッキ】 I-VALUE 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ イージー用接続金具 EZJOINT-1-FG NO.1 コーナー金具 ドブメッキ I-VALUE 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ イージー用接続金具 EZJOINT-1-SUS NO.1 コーナー金具 ステンレス I-VALUE 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ イージー用接続金具 EZJOINT-1-UC NO.1 コーナー金具 ユニクロメッキ I-VALUE 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ イージー用接続金具 EZJOINT-2-FG NO.2 通しコーナー金具 ドブメッキ I-VALUE 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ アングルプレート ギガ・セレクション 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ アングルプレート ギガ・セレクション 税込¥95,678 ¥86,980 バスケットへ ユニバーサルアングルプレートセット INSIZE(インサイズ) 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ 耐震金具 EP-8870 シロクマ 税込¥2,198~ ¥1,998~ 耐震金具 EP-880 シロクマ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 耐震金具 EP-850 シロクマ 税込¥5,498~ ¥4,998~ 耐震金具 EP-852 シロクマ 税込¥4,068~ ¥3,698~ 耐震金具 EP-8512S シロクマ 税込¥2,638~ ¥2,398~ 耐震金具 EP-540S シロクマ 税込¥2,418~ ¥2,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品補強金具角棒・片アール棒 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「補強金具」にはこんなカテゴリがあります アングル・ブラケット コの字部材・破損止・チャンネル 角棒・片アール棒 フラットバー 金折 フラットタイプ サドルバンド S型・Z型 羽子板ボルト その他補強金具 シェアする マイページ 最近見た商品