曜日別特売

ハッキリ聴こえる音声ガイド

ハッキリ聴こえる音声ガイド - キングジム
セット内容マイクユニット(送信機)1台、タイピンクリップ付コード1本、マイク用ストラップ1本、耳かけ型受信機10台、トランク型充電器(収納ケース兼用)1台、トランク型充電器専用ACアダプタ1台質量(g)(マイクユニット)75、(耳かけ型受信機)50、(トランク型充電器)3900<マイクユニット1台・耳かけ型受信機10台含む)消費電力(W)6電源専用リチウムポリマー充電池(交換不可)出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(マイクユニット)42×205×19、(耳かけ型受信機)125×70×163、(トランク型充電器)465×360×145連続使用時間(時間)8スピーカーΦ20mm×2周波数(GHz)2.4内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23639954KNC10S
450,000
419,800
461,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする