焼型 パウンド型 折曲

焼型 パウンド型 折曲 - 東洋アルミエコープロダクツ焼型 パウンド型 折曲 - 東洋アルミエコープロダクツ焼型 パウンド型 折曲 - 東洋アルミエコープロダクツ
(5件のレビュー)

アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。
製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。

材質アルミタイプ折曲サイズ(cm)20外径×内径×高さH(mm)(204×82)×(192×70)×36底径(Φmm)174×51内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01204412A7211-D
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01204412
2024-06-03
用途: パウンドケーキづくり♪
その他業種

地元のケーキ材料店になかったので、こちらで。「入荷がいつになるのかわからない」と言われたので、在庫があって助かりました♪

対象商品 : 01204412
2022-09-06
用途: テイクアウトに使用
マーレブルー飲食業

サイズ的にも非常に満足しております
蓋とセットであるのもも探しやすかった

対象商品 : 01204412
2021-05-24
用途: グラタンのテイクアウト
ソラナキッチン飲食業

丈夫で、耐熱性も高くよいです。ちょっとレトロな感じが『かわいい』という評価になるのて良かったです

対象商品 : 01204412
2021-10-27
用途: スウィーツの型
遊彩株式会社飲食業

丈夫な商品です!使いやすいので、リピートして使っております。お値段がもう少しお手頃だと嬉しいです。’

対象商品 : 01204412
2017-01-23
用途: 焼きプリンにぴったり
有限会社綿野商事卸売・小売業

なかなか、この型が見つからなくて、やっと見つけた型です。小ロットで頼めるので必要な時に必要な分だけが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする