丸型 ヨーロピアン ウインカー 取付けステー付
丸型 ヨーロピアン ウインカー オレンジ 取付けステー付 2個セット。
コンパクトサイズで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。
クリアレンズ、オレンジレンズの2色をご用意致しております。
材質アルミ、メッキ仕上げ
全長(mm)(ウィンカー部分)約75、(ステー部分)73
直径(Φmm)13
レンズ径(Φmm)約47
配線長約480mm
適合車種ジェイド、ホーネット、VTR250、CB400SS、CB400SF、CB750、ホーネット600、CB1300SF、CB1000SF、スティード400、SRV250、SR400、TW200、TW225、XJR400R 、XJR400、XJR1200、XJR1300、V-MAX、ドラッグスター400、セロー225W、グラストラッカー 、ボルティー、バンディッド250、バンディット400、イナズマ400、バンディット1200、グース250 、SV400、GSX400インパルス、DRZ400、イナズマ1200、GSX1100S、カタナ、エストレア、W400、W650、250TR、エリミネーター250V、バリオス、ゼファー400、ゼファーχ、ゼファー750RS 、ゼファー1100、ZRX400、ZRX1100、ZRX1200R
内容量1セット(2個)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては当社にて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 23656133
2021-03-24
- 用途:
- バイク カスタム
自動車・二輪車・自転車関連業
作動確認はまだだが、物はしっかりしている
バイクによってワッシャーなり部品が必要かも
付属はスプリングワッシャーとナットのみ
配線は余るくらい長いので加工する
- 対象商品:
- 23656133
2021-05-17
- 用途:
- バイクのウインカー
サービス業
取り付けナットを締め込んでいたら、グニャリと曲がり折れてしまいました。ナットの締め込み中のことで、増し締め前の状態で折れてしまいました。出荷時の品質管理を徹底してください。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 23656124
2019-01-15
- 用途:
- 除雪車のウィンカー取り付けに使用する
合同会社スタジオルピナス 様
(製造業)
取り付けステイを別に準備してよかった。ボルトナットの太さが合わずに、ちょっとだけ細工して使用、使用感はばっちり。
- 対象商品:
- 23656133
2017-04-13
- 用途:
- バイクのウインカー交換。
自動車・二輪車・自転車関連業
低トルクで締めていったにもかかわらず、ステーが根元から折れた。まともな商品ではないと思います。。。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。