安全保護メガネ シルバーミラータイプ
ミラーコーティングした保護メガネです。
形状一眼型
機能メガネ併用可、硬化処理、防曇加工
色クリアミラー
質量(g)約36
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート
内容量1個
注意
※このメガネで太陽光や溶接光、レーザー光を直接見ないでください。視力の低下や喪失を招く恐れがあります。※このメガネはレジャーやスポーツ、娯楽目的に使用しないでください。
※メガネの掛け外しは、必ず両手で行ってください。変形したり、フレームで目をついたりしてしまう可能性があります。
※メガネと皮膚の接着部でかゆみや肌荒れが生じた場合は、ただちに使用をやめ、専門の医師などに相談してください。
※直射日光を避け、高温・多湿の場所では保管しないでください。
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 24165383
2023-11-19
- 用途:
- セメント機械メンテナンス時
富士鉄工株式会社 様
これ迄も何回も購入しています。使いやすく便利です。ただレンズが傷つきやすく胸ポケットに入れていても傷ついてしまいます。
- 対象商品:
- 24165383
2023-09-08
- 用途:
- すべての野外作業
農・林・水産業
視界がとてもクリアーで物が見やすい、今までに試した1000円以内の保護メガネで一番のフィット感。ずっと販売を続けてほしい。
- 対象商品:
- 24165383
2023-06-04
- 用途:
- 草刈機使用時
サービス業
既に透明タイプを使っていたが
こちらはミラータイプに少し色付きの感じ
使用感は違和感なく、使える
軽く装着感も良く、尚且つ安価で良い商品
- 対象商品:
- 24165383
2022-11-13
- 用途:
- 伐採や除草作業の時
その他業種
いろいろな作業の時に目の保護に使用しています。僅かですが色が付いていますので、晴れの日中は問題ないですが、少し暗い場面だと見えずらさも感じました。年のせいかもしれません。
- 対象商品:
- 24165383
2022-01-06
- 用途:
- 自転車通勤
冬季のチャリ通勤は目の防寒の為、スポーツ用品系某メーカーのゴーグル(かなり高価)を使用していましたがレンズの傷で視界不良となりモノタロウさん保護メガネに切り替えました。この保護メガネで無問題です。ミラーが薄い為夜の走行もOKでした。
- 対象商品:
- 24165383
2021-09-22
- 用途:
- 作業用
農・林・水産業
安価で良かったです。顔にもフィットしズレなくていいです。ただUVカットされているのか書かれていないようなのでわかりません。
- 対象商品:
- 24165383
2020-05-19
- 用途:
- DIY作業の時
その他業種
こんな感じの色の薄いミラータイプの保護メガネを探していたのでとても満足しています。あまり色が濃いと相手がどこを見ているのかも分からず威圧感もあり余り好きではありません。
1人が参考にしています