Axel マイクログラインダー マイクログラインダー 商品レビューを投稿する キャッチングはピン+レンチ方式。社業時握りやすく、疲れにくい。また、ON・OFFを容易にするため、丸型ハウジングケースに平面をつけました。 回転数(min-1[r.p.m]) 60000 空気消費量(m3/min) 0.2 全長(mm) 135 質量(g) 120 外径(Φmm) 18 空気圧力(MPa) 0.4〜0.6 コレットサイズ(mm) 3 排気口 後方 内容量 1台 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 MK-104 参考基準価格(税別) 販売価格(税込) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 23699542 MK-104 オープン ¥15,290 ¥13,900 1 ¥13,900 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具空圧工具研削(グラインダー)マイクログラインダー この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. エアーマイクログラインダー モノタロウ 税込¥6,589 ¥5,990 (30) 2. マイクログラインダー Axel 税込¥10,439 ¥9,490 (6) 3. マイクロエアーグラインダー TRUSCO 税込¥20,625 ¥18,750 (1) 4. マイクロエアーグラインダー スーパーツール 税込¥21,890〜 ¥19,900〜 (1) 5. エアーマイクログラインダーキット AIRREX(アネスト岩田コンプレッサ) 税込¥15,290 ¥13,900 (1) 6. マイクロエアグラインダ(マッハモーター) ゼム 税込¥28,490 ¥25,900 (0) 7. マイクロエアグラインダ(ゼムニューモーター) ゼム 税込¥32,890 ¥29,900 (1) 8. 速度調整式ペンシル型ルーター 柳瀬(ヤナセ) 税込¥4,059 ¥3,690 (38) 9. マイクログラインダー 浦和工業 税込¥40,590 ¥36,900 (3) 10. エアーリューター JTC 税込¥12,155 ¥11,050 (0) 11. ハンドリューター ファンテック 税込¥16,390 ¥14,900 (1) 12. マルチルーターセット PROMOTE 税込¥8,789 ¥7,990 (38) 13. エアーグラインダー セット 軸付砥石用 モノタロウ 税込¥6,149 ¥5,590 (5) 14. エアーグラインダー 軸付砥石用 モノタロウ 税込¥5,269 ¥4,790 (18) 15. カップリング アイタイプ 象印チェンブロック 税込¥989〜 ¥899〜 (11) 16. エアマイクログラインダ パオック 税込¥14,190 ¥12,900 (0) 17. エアマイクログラインダー(精密研削用・高耐久タイプ) ベッセル 税込¥35,090〜 ¥31,900〜 (0) 18. エアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用 モノタロウ 税込¥17,490 ¥15,900 (1) 19. 超硬ロータリーバー モノタロウ 税込¥791〜 ¥719〜 (76) 20. エアーグラインダー AIRREX(アネスト岩田コンプレッサ) 税込¥7,799 ¥7,090 (6) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。