Axel 100Φアングルサンダー(軽量タイプ) 100Φアングルサンダー(軽量タイプ) 商品レビューを投稿する スロットルバルブ式。軽量かつハイパワーで作業性抜群。 仕様 チャッキング:穴径15 全長(mm) 180 質量(g) 960 回転数(min-1[r.p.m]) 13000 外径(Φmm) 40 空気圧力(MPa) 0.5 空気消費量(m3/min) 0.7 排気口 前方 内容量 1台 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 NHDS-100 参考基準価格(税別) 販売価格(税込) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 23699908 NHDS-100 オープン ¥16,390 ¥14,900 1 ¥14,900 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具空圧工具研磨(空圧)サンダー/ポリッシャー この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. ミニアングルサンダー Axel 税込¥16,390 ¥14,900 (0) 2. エアーディスクグラインダー ベッセル 税込¥32,890 ¥29,900 (4) 3. ミニアングルサンダーセット Axel 税込¥26,290 ¥23,900 (0) 4. アングルサンダー ミニ モノタロウ 税込¥13,090 ¥11,900 (0) 5. 100mmディスクグラインダ マキタ 税込¥10,219〜 ¥9,290〜 (8) 6. コンパクトミニ オービタルサンダー BLACK&DECKER 税込¥6,259 ¥5,690 (0) 7. エアーサンダー エスコ 税込¥13,200 ¥12,000 (0) 8. エアーオービタルサンダー モノタロウ 税込¥21,890 ¥19,900 (6) 9. ディスクグラインダ モノタロウ 税込¥4,389〜 ¥3,990〜 (99) 10. 電動ミニアングルサンダー オフィスマイン 税込¥25,190 ¥22,900 (0) 11. ディスクグラインダー マキタ 税込¥8,789 ¥7,990 (11) 12. ミニディスクグラインダ 富士製砥(高速電機) 税込¥18,590 ¥16,900 (1) 13. エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 モノタロウ 税込¥14,190 ¥12,900 (5) 14. エアーベルトサンダー モノタロウ 税込¥8,899 ¥8,090 (40) 15. エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 モノタロウ 税込¥10,989 ¥9,990 (9) 16. ミニデルタサンダー CUSTOM KOBO 税込¥3,289 ¥2,990 (38) 17. ベビーアングルグラインダー(50mm) YoshidaTools 税込¥21,890 ¥19,900 (4) 18. ディスクグラインダ マキタ 税込¥10,219 ¥9,290 (31) 19. ランダムオービットサンダ マキタ 税込¥21,890 ¥19,900 (4) 20. フリーサンダー 日東工器 税込¥31,790 ¥28,900 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。