Axel 超低速強力グラインダー 超低速強力グラインダー 商品レビューを投稿する 超低速回転からくる安定性と強力パワーにより確実な作業が可能です。長時間連続作業に対応したレバーストップスイッチを採用。 回転数(min-1[r.p.m]) 3800 空気消費量(m3/min) 0.5 全長(mm) 280 質量(g) 1450 外径(Φmm) 40 空気圧力(MPa) 0.4〜0.7 コレットサイズ(mm) 6 排気口 後方 内容量 1台 本日1月27日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き! キャンペーンコード000020210108 キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 HPS-3800 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 23699978 HPS-3800 オープン ¥19,900 1 ¥19,900 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具空圧工具研削(グラインダー)エアストレートグラインダー この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 超低速強力グラインダー Axel ¥17,900 (0) 2. MRA エアグラインダ ムラキ ¥22,900 (0) 3. 低速高トルクグラインダー オフィスマイン ¥27,900 (0) 4. 無段変速電子ディスクグラインダ HiKOKI(旧日立工機) ¥19,900 (7) 5. ディスクグラインダ(低速型) RYOBI (リョービ) ¥12,900 (0) 6. 無段変速電子ディスクグラインダー サンコー(サンコーミタチ) ¥99,900 (0) 7. 変速ディスクグラインダー EARTH MAN ¥6,390 (27) 8. 5500回転専用低速グラインダ TACT(タクト) ¥25,900 (0) 9. 100mmディスクグラインダ マキタ ¥8,990〜 (8) 10. ディスクグラインダ モノタロウ ¥3,990〜 (91) 11. ディスクグラインダー 100mm BOSCH(ボッシュ) ¥8,990〜 (0) 12. 電子ハンドグラインダ マキタ ¥27,900 (2) 13. ディスクグラインダ マキタ ¥9,990 (3) 14. ハンドグラインダ HiKOKI(旧日立工機) ¥19,900 (3) 15. ディスクグラインダー マキタ ¥7,990 (11) 16. ディスクグラインダ マキタ ¥10,900 (10) 17. ディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) ¥13,900〜 (0) 18. ディスクグラインダ マキタ ¥8,990 (31) 19. エアーグラインダー AIRREX(アネスト岩田コンプレッサ) ¥6,990 (6) 20. エアーマイクログラインダー モノタロウ ¥6,490 (30) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。