インパクトレンチ
中物の金型のねじ締め用。ツインハンマーの採用により、反動を軽減いたしました。(ツインハンマーは、ローターが1回転に対しアンビルを2回打撃するため出力に比較して反動が少ない。)小型乗用車のタイヤ交換にお使いいただけます。先端工具のマッチング-インパクトソケット、ヘキサゴンレンチ。
回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)542
全長(mm)192
質量(kg)2.6
角ドライブ(mm)12.7(1/2)
空気消費量(m3/min)0.4
エアーインレット1/4p.t
能力ボルト径M16
内容量1台
空圧工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23