(43件のレビュー)

強力な保護効果と最高の輝きを長期間持続させる、強力保護ツヤ出し剤
高純度高分子ポリマーが作る強力な保護被膜が美しい光沢を出し、特殊バインダー成分が輝きと保護効果を長期間持続させます。
UV吸収剤が紫外線による色あせやひび割れを防ぎます。
使用後はベタつかず、帯電防止剤の働きでホコリや汚れをつきにくくします。
においの残らない無香性。

用途
自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とつや出し。
化粧合板、ビニール、プラスチック、ラバー、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とつや出し
成分シリコーン、炭化水素系溶剤 質量(g)406 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)242.5×99×48 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状非水溶性 内容量1本(400mL)
注意
※【使用できない箇所、および素材】・ペダル、ハンドル、シフトレバー、タイヤの接地面、シート座席、ブレーキ・クラッチレバー、床、階段など滑ると危険な箇所・吸湿性皮革、淡色系皮革、桐、白木、漆塗り部分、ニス塗り部分・塗装面
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23703216 1357
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途:
自動車内装プラスチック
運輸・通信業

プラスチックは特に光沢が出る
ゴム類が経年劣化で白くなっていても黒さが戻る

対象商品:
23703216
2024-06-02
用途:
メッキ部分の光沢、保護材に使用中
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

旧車の再メッキ後の保護材として、使用してます、ごみの付着等無く、重宝しています。

対象商品:
23703216
2023-06-14
用途:
車の未塗装ブラックに使ってます。
建設業・工事業

未塗装ブラックの艶出しに使ってます。以前は、小瓶に少ししか入ってない、お高い艶出し剤を使っていましたが、コスパ重視でこちらに替えてみました。洗車のたびに使うので、これぐらい量があった方が、助かります。使用感は、お高い小瓶のものの方が艶感はいいですが、このお値段ならこれで十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
23703216
2023-07-06
用途:
タイヤの艶出し
製造業

洗車後に乾燥させてからこの商品を塗っています。艶が出て持続性も優れていると思います。価格相応に優れていると思います。

対象商品:
23703216
2023-05-13
用途:
車バイクのプラスチック艶出し
製造業

車バイクのプラスチックの艶出しに使わせてもらっています。経年劣化で白くなったプラスチックが甦ります。

対象商品:
23703216
2023-06-23
用途:
つや出し
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

高い分良いのかと思いましたが普通でした。
いつもの青色のラベルのがいいかな

対象商品:
23703216
2023-01-15
用途:
車・トイガンの艶出し
教育・研究機関

車のダッシュボード.バンパー等・トイガンのメンテナンス等に使っております。一度塗れば結構長く光沢が持続します。又、マガジンガス漏れ等の対策にも有効です。

対象商品:
23703216
2022-06-22
用途:
車両の清掃保護

巷ではシリコンオイルを塗るのが流行っていますが
仕様比較すると
耐久性や塗りやすさが、やはり専用品は良いです

価格は割高でしょうが
作業時間と回数が短縮されるので
自分にはこちらに軍配です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする