セキスイ
塩ビ接着剤 ブルーN【低粘度 排水・通気管用】
用途
排水・通気空調設備管、ケーブル保護管用塩ビ管用接着剤
粘度(mPa・s[cP])
150
性質
低粘度速乾性=A
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※エスロン透明DV継手・透明DV-VU継手には接着剤No.73SブルーまたはNo.75SブルーNを使用してください。水道用途には使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23714802
-
1缶(1kg)
¥
3,650
取扱い終了
23714818
-
1缶(500g)
¥
1,840
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください