曜日別特売

塩ビ接着剤 No.73

塩ビ接着剤 No.73 - セキスイ
用途
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIパイプ・ゴールド+)用
粘度(mPa・s[cP])
500
性質
低粘度速乾性=A
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※「日本水道協会企画JWWA S 101水道用硬質塩化ビニル管の接着剤」に規定される材料・製造方法・組成とし、品質について自社にて試験を行い、規格に適合することを確認したものです。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23714723-1缶(1kg)
¥3,080
取扱い終了
23714732-1缶(500g)
¥1,550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする