ルームファン(扇風機) 静音タイプ 5インチ 12/24V共用
ブラシレスモーター採用の静かな作動音45dB以下を実現。
風量無段階調節機能搭載のコンパクトサイズのルームファン。
12V/24V車共用。エアコン効率を高め、ナチュラルな風をお楽しみください。
用途車載用のルームファン(扇風機)
仕様ブラシレスモーター、 左右首振り機能(手動)、 風量無段階調節スイッチ
材質羽根/PP、ガード・支柱/ABS、クリップ/ABS
質量(kg)0.5
取付方式クリップ固定
定格電圧(V)12/24
コード長さ(m)2
定格電流(A)DC24V:約0.4A、DC12V:約0.6A(最大)
消費電流(A)最弱時/0.01~最強時/0.35 (無段階調整)
本体サイズ(mm)150(W)×240(H)×200(D)
ファン5インチ
内容量1個
注意
※自動首振り機能はありません。角度調節は可能。
トラック用品・パーツ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 23715064
2018-05-03
- 用途:
- 車内の空気循環
農・林・水産業
購入して1年使った感想です。
1.使用開始から2か月ほどで扇風機に異音がし始めたので、外部から注油したものの異音が止まらないが、扇風機のコードが出ている角度を変えて使うと時々異音が止まる。
2.扇風機とクリップ部分を連結している部分が固くなりやすくなったので、シリコーングリスでしのいだが、炎天下の車内で劣化したのか根本から折れた。折れた部分に鉄芯を入れて補強して使っていますが、何とも心もとない。
3.コントローラー部分はダッシュボード等に固定できる様にマジックテープ状のものが添付されていれば助かります。スポンジ入り両面テープはコントローラーの材質との相性が悪いのか、炎天下では綺麗に剥がれてしまいます。
音は静かで風量も調節できるので、今後再購入しようか検討中です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 23715064
2017-09-29
- 用途:
- 室内でパーティションの上に設置
教育・研究機関
パーティションにクリップで固定できるので便利です。パーティションのせいでエアコンの効果が遮られているときにはこれが良いと思います。カー用品なのでアダプターが必要になるのが残念。あとはパワーがもう少しあるといいです。
- 対象商品:
- 23715064
2017-06-17
- 用途:
- 空気の循環用
農・林・水産業
天井側のハンドルが車種によっては固定式ではなく、バネ式収納型のタイプがあり、そこに付けようとしても自重で下がってしまい視界不良になる。
バネ式収納型の場合は助手席のハンドル等に挟んで使用した方が安全。
比較的駆動音は静かではあるが、極めて静かという程では無い。
風量調節ができてコントローラー部分が点灯するので夜間の操作も問題無し。
これからの暑い時期、エアコンが効くまでの暑さから一時開放されるので嬉しいと思う。