曜日別特売

アリシスゴールド 木材保存・防虫・防蟻処理剤

アリシスゴールド 木材保存・防虫・防蟻処理剤 - ケミプロ化成アリシスゴールド 木材保存・防虫・防蟻処理剤 - ケミプロ化成アリシスゴールド 木材保存・防虫・防蟻処理剤 - ケミプロ化成アリシスゴールド 木材保存・防虫・防蟻処理剤 - ケミプロ化成アリシスゴールド 木材保存・防虫・防蟻処理剤 - ケミプロ化成アリシスゴールド 木材保存・防虫・防蟻処理剤 - ケミプロ化成アリシスゴールド 木材保存・防虫・防蟻処理剤 - ケミプロ化成アリシスゴールド 木材保存・防虫・防蟻処理剤 - ケミプロ化成
(1件のレビュー)

■[害虫・防腐・防カビ作用がある] シロアリ・キクイムシなどの木材害虫に対して速やかに効き目を発揮し、防腐・防カビ剤としても優れた効果を示します。 ■[木材の奥までガード] 木材中への浸透性に優れ、木材の深部まで浸透し、強力な防御層を形成します。 ■[塗料・接着などにも影響しません] 塗膜を形成しないので、塗料、接着剤などにも影響しません。 ■[変色がありません] 木材表面を汚染することなく、処理後の変色がありません。

用途
■[害虫防除] 白アリ・キクイムシなどの木材害虫の防除に。 ■[各種材料の保存処理] 建築材料 / 木工材料
木質材料 : 合板 / パーチクルボード 【使えないもの】以下の物には、移動させる・使わない等、本品がかからないようにして下さい。 また、作業に入る前には、周囲に人がいるかどうか確かめ、安全を確保して下さい。 ■[火気のある場所] 火気のあるところでは使用しないで下さい。 ■[水質を汚染する可能性] 井戸 / 養魚池 等 ※上記の場所に飛散、流入しないように注意して下さい。 ■[動植物の近く] 動物の入る木製の小屋や温室内部の木材には使用しないで下さい。 ■[付着・飛散をしないようにご注意を] 哺乳類、鳥類への毒性は弱いですが、 下記の場所に飛散しないように特に注意して下さい。 家畜 / 家きん類 / 野生動物 / 庭木 / 草花 ※動物へのエサなどにも付着・飛散等で混入しないように注意して下さい。 ■[着色したら困る物] フロア/ 壁紙 等 ■[着色タイプを使用してはいけない物] 処理した後、接着剤などを用いて表面に板、クロス等を貼り付けるような場合にも、着色タイプは使用しないで下さい。 ■[その他] 下記の物は薬液が かからない様に別の場所に移すか、ビニールなどで包むかして下さい。 食器 / 食品 / おもちゃ / 衣類 等 ■[木材以外] 木材以外に塗ったり、かけたりしないで下さい。 万一かかった場合は、中性洗剤で洗った後、十分に水洗いして下さい。 ※材質によっては変形、汚染します。 【ご使用方法】■[アリシスゴールドについて] アリシスゴールドは人畜に対して、毒性の低い薬剤ですが、より安全に使用するために、薬液を準備する時から処理作業時、処理後、保管に至るまで取扱いには細心の注意が必要です。 ■[使用条件・環境について]
使用者が薬液にふれないで済むように作業条件、作業環境を作るようにして下さい。 ※不慣れな方は布に染み込ませてパットする方法を採用し、薬剤の飛散、吸入防止に心掛けて下さい。 ■[服装について] 使用の際は必ず保護マスク、薬液を通さない手袋、眼鏡(またはゴーグル)などの保護具を着用し、薬液を吸い込んだり、浴びないように十分ご注意して下さい。 ※薬液が直接皮膚に触れたり目に入ったりしないように、特に注意して下さい。 ■[使用後は] 作業後に必ず顔、手足などの皮膚の露出部を石鹸でよく洗い、うがい洗顔をして下さい。また、シャワーなどで体、毛先を洗ってください。 ※手や口周りに薬液をつけたまま喫煙、食事、用便などしないで、石けんでよく洗ってください。 ※衣類に付いた場合は、通常の方法でつけ洗いして下さい 。 ■[換気について] 有機溶剤が含まれておりますので、長時間臭いを嗅ぐと、頭痛・めまい・吐き気などを起こす事があります。風通しを良くして作業してください。
特性撥水主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類乾燥時間約4~6日危険物の性状非水溶性
注意
■容器は多少大きめに作っており、中身の薬液は表示通り入っております。 ■[ご使用前にご確認下さい]
ご使用する薬液の性質や使い方、注意事項などを良く知ってから作業にかかって下さい。また、記載してある使用量、使用方法を厳守して下さい。 ■[使用廃液などを流さないで] 通常の使用方法では、魚介類への影響は少ないですが、使用廃液などを河川、池、沼等に流さないで下さい。 ■[以下の状態・症状の方は使用しないで下さい]
体調の悪い人・病人 / 薬品・化学品アレルギーの人 / じんましん / かぶれ / 気管支ぜん息を起こしやすい人 / 妊婦 / 幼児 ■[下記の方がいる場所では使用しないで下さい] アレルギー症状やかぶれを起こしやすい人 / 喘息の症状がある人 / 病人 / 妊婦 / 乳幼児 ■[誤飲等しないで下さい] 誤飲等のないように、小分け時には食器や飲料水のから容器などを使用しないで下さい。 ■[貯蔵上の注意] 残った薬液は食品と区別し、密封・密栓して、子供の手の届かない冷暗所に火気を避け保管して下さい。 また、保管場所には適当な消火器を設置して下さい。 ■[火災時の注意事項] 万一火災の場合には、泡消火器、粉末消火器などで消火して下さい。 高熱下では有毒ガスを発生させるおそれがあるので、消化にあたっては保護具や酸素吸入器を着用して下さい。 ■[漏えい時の注意事項] 漏えいした場合は、周囲の人を風上に遠ざけて下さい。 そして、保護手袋、長靴、マスクなどを着用し、ぼろ布などで直ちに拭取るか、おが屑等に吸着させ取り除いて下さい。 その後、多量の水で洗ってください。汚れたぼろ布、おが屑等は焼却炉で燃やして下さい。 ■[作業中に生じた中毒処理法] 作業中に薬液を吸い込んで咳などの症状が認めらた場合、すぐに新鮮な空気の場所に移動し、衣服を緩めて呼吸を楽にさせて下さい。 また、水等でうがいをするのも良いです。症状によっては医師の手当てを受けて下さい。 ※作業中に気分が悪くなったりした場合、すぐに作業を中断し、新鮮な空気の場所で楽にし、症状によっては医師の手当てを受けて下さい。
全10種類を絞り込む
内容量
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
危険物の数量
塗り面積(2回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
237547631476702100001缶(1L)無色64-1164-851L3.2~5
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
237547721476702600001缶(1L)オレンジ64-1164-861L3.2~5
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
237547881476702200001缶(2L)無色64-1164-872L6.6~10
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
237547971476702700001缶(2L)オレンジ64-1164-882L6.6~10
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
237548061476702300001缶(3.4L)無色64-1164-893.4L11.2~17
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
237548151476702800001缶(3.4L)オレンジ64-1164-903.4L11.2~17
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
237548241476702400001缶(7L)無色64-1164-917L23~35
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
237548331476702900001缶(7L)オレンジ64-1164-927L23~35
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
237548421476702500001缶(14L)無色64-1164-9314L46~70
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
237548581476703000001缶(14L)オレンジ64-1164-9414L46~70
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23754824
2019-04-18
用途: ログハウスのメンテナンス
その他業種

昨年小さな缶を購入して噴霧しました。時間を置いて2度噴霧すると効果的と聞いたので再度購入して噴霧しました。羽アリやキクイムシの予防に効果的だったので、今年は大きな缶を購入し、2度噴霧する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする