ミラクルONE

ミラクルONE 関西パテ化工
(2件のレビュー)

ミラクルONEは、特殊樹脂・充填剤をバランス良く配合し、今までのパテ材の常識を覆した、超厚付けから仕上げまで可能にした画期的なパテです。
施工方法によっては、1工程でのパテ処理が可能。
研磨性が良く、ペーパー絡みも少ない。
粒子が細かく仕上げ用パテに適している。
被着体及び仕上げ塗材との付着性に優れている。
超厚付けが出来、ヤセにくい。
パサツキが無くヘラ挽き、ヘラ切れが良いため作業性が良好。

用途
石膏ボード目地処理及びその他、内装用ボード目地処理。
内装用各種ボードの面違いの処理及び各種壁面不陸調整。
内装用各種ボード面ビス頭処理及び出隅コーナー補強材の処理。
使用方法
(1)目地部の清掃
(2)ファイバーテープ貼り付け(網目が大きく、厚みの薄いファイバーテープ使用)
(3)ミラクルONEを、パテベラでファイバーテープの網目より、目地部(凹部)へ落とし込むようにパテ埋め後、直ちにファイバーテープを隠ぺいする様に、約200~250mm幅にパテ付け
(4)サンディング
ホワイト 危険物の類別非危険物
注意
※5℃以下では、使用しないでください。
※5℃以下になる恐れのある場所での保管は、避けて下さい。
※使用後は、容器を密封してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24364707 - 1缶(6kg)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
24364716 - 1缶(1.4kg)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24364707
2018-06-10
用途:
壁紙の下地処理
トータルインテリアカベリン 様 (建設業・工事業)

納期が早く、なれば、助かります、下地が悪い時は、やせが少なくて助かります

対象商品:
24364707
2018-08-25
用途:
ペンキ下地 ボードパテ処理
有限会社 益信商事 様 (不動産業)

内装ペンキ用として、ボードのパテ処理に使用しましたが、強度が圧倒的に足りません。
謡われている通り、ヤセはほとんどなく研磨もサラサラで作業は大変楽ですが、反面パフのような素材感で、打っているときから心配になりました。
案の定、一部、ペンキを塗る前からヘアラインクラックが入りました。
今回はボード一枚張りなので使わなければよかったと後悔しています。
購入前にメーカーに用途を伝えて勧められたのがこの商品でしたが、ボード二枚張りでもクラックが入りそうなほど強度が足りません。
ビス頭や傷・へこみの処理だけなら、ヤセない・ペーパー掛けが楽、ということで5つ星ですが、壁紙としてもボードのつなぎ目に使用するのはお勧めしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする