バッテリーチャージャー・メンテナー

バッテリーチャージャー・メンテナー - CTEKバッテリーチャージャー・メンテナー - CTEK
(1件のレビュー)

リチウムイオンバッテリー対応のバッテリーチャージャー&メンテナー。
安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。
フルオート・リチウム専用8ステップチャージ。

用途リチウムイオンバッテリーの充電&メンテナンスバッテリー容量(Ah)充電:5~60、メンテナンス:5~120適合バッテリー12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)付属品ワニぐちクリップ、コネクションリード、保管用ポーチ使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)AC100(50/60Hz)充電電圧(V)DC14.4充電電流(A)最大4.3充電方式リチウム専用8ステップ(完全自動充電サイクル)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23740246MXS5.0JP-L
52,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23740246
2018-01-25
用途: バッテリー充電 管理
自動車・二輪車・自転車関連業

当方の使用中は全く問題なく非常に優れた商品でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする