40cm壁掛けメカ扇風機

40cm壁掛けメカ扇風機 TEKNOS
(8件のレビュー)

羽根はビックサイズの40cm。遠くまで涼しい風を。

機能首振り 材質PP、ABS、スチール 質量(kg)約2.9 ハネ径(cm)40 羽根枚数5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×490 消費電力(W)(50/60Hz)48/48 風量調整3段階 タイマーOFFタイマー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 左右首振 切タイマー 再生紙使用マーク適合 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23758543 KI-W422
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23758543 KI-W422 21446874 KI-W424 KI-W424 40cmメカ式壁掛け扇風機 TEKNOS 21446874 40cmメカ式壁掛け扇風機 TEKNOS 1台 5,990 税込6,589 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2023-07-28
用途:
店舗で夏場のみの使用
せんたくウサギチェーン 様

8台ほど購入しましたが、見事にすべて1年持たなかったです
まだ、商品として売られいるのが不思議

対象商品:
23758543
2018-08-15
用途:
保育園で

子どもの安全のため、扇風機は壁掛けが殆どです。エアコンがあっても、動き回って汗だくの子ども達にはこの大型扇風機で空気を回すと良いです。価格も手ごろなので、壊れた物からこれに替えたいと思っていて、今回再購入です。

2人が参考にしています
対象商品:
23758543
2017-09-14
用途:
鶏舎の涼風

取り付けも簡単ですぐに使用でき、また、風量も有り大変満足しています。

対象商品:
23758543
2019-08-28
用途:
洗面所で洗濯物の乾燥に使ってます。
サービス業

以前使っていた30cm径に比べて大幅に風量が増加して、3時間以内に衣類が乾燥しました。

対象商品:
23758543
2016-06-15
用途:
事務所で使用しています
ダイニカンパニー株式会社 様

リモコンガあるといいですが

1人が参考にしています
2022-06-10
用途:
1年もちませんでした
医療・福祉・介護関連業

購入して最初の年の真夏、風量も多く満足していました。
次の年、本格的な夏に入る前に、首は振るが羽根が回らなくなりました。

対象商品:
23758543
2019-07-09
用途:
店舗事務所
ホッタモートサプライ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

風量は思っていたより多く満足ですが、イージーネックと称する上下43度の首振りが任意の位置で固定できない。戻しのスプリングが強すぎるようで、どうしても不便ならスプリングを弱くしたい。

対象商品:
23758543
2017-04-13
用途:
お風呂場に設置した。
サービス業

1ヵ月程で壊れました。
首は動くのに羽がまわらないようになりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする