MiniBottle ステッカーはがし
不要になったステッカーを塗装を傷めず手軽にはがす事が出来ます。
ステッカーをはがした後の接着剤の除去にも効果があります。
用途2輪車の不要になったステッカーの剥離
危険等級Ⅱ
表示成分イソプロピルアルコール(安衛法)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.06L
危険物の性状非水溶性
内容量1本(100mL)
注意
※高圧ガス(LPG)を使用した可燃性の製品の為、火気厳禁
不要になったステッカーを塗装を傷めず手軽にはがす事が出来ます。
ステッカーをはがした後の接着剤の除去にも効果があります。