パワークール 遮熱コート剤

パワークール 遮熱コート剤 丸長商事 パワーテック事業部
(5件のレビュー)

建物を熱や紫外線による劣化から守る!
遮熱コート材、パワークール。性能重視のコート材。屋根、壁、室外機、物置、犬小屋、多用途にご利用いただけます。
熱さを軽減したい箇所に塗るだけ。体感して頂きたく、真の遮熱にこだわりました。(遮熱効果にこだわり、色は薄いグレーの1色です。) クーラー室外機に塗布すれば、冷房効果UP,エコ対策にもなります。

用途屋根、壁、室外機、物置、犬小屋などの遮熱材として。 乾燥時間(時間)2以内(23℃) 成分エチレン/酢酸ビニル共重合体水性エマルジョン、アクリル酸エステル共重合体水性エマルジョン及び体質顔料(無機化合物)、水を含む混合物 薄いグレー pH7.5~9.0(25℃) 比重1.1~1.2 主な用途内壁、和室壁、しっくい壁、木部 固形分45~80% 粘度(mPa・s)3.500±1.500(25℃) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 特性遮熱
注意
※気温5℃以下、雨天、湿度の高い日、風の強い日は塗布作業は避けてください。
※本製品は薄めずそのままご使用ください。
※塗り面積の表示は、素材・気象条件・薄め方・塗り方によって異なります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23816013 - 1缶(0.6kg) 約1
2,000
 
 
取扱い終了
23816022 - 1缶(2kg) 約3.4
5,200
 
 
取扱い終了
23816038 - 1缶(4kg) 約6.8
8,500
 
 
取扱い終了

返品不可
23816047 - 1缶(18kg) 約32
31,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エアコン室外機の遮熱保護YouTube
この動画は、5人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23816047
2021-04-26
用途:
壁塗装に、使いました、
前田瓦店 様 (建設業・工事業)

壁塗装に、使いました、これから、季節がら、暑くなると、涼しさがわかると思います。良いものは、ドンドン、使います。

対象商品:
23816022
2018-06-21
用途:
コンクリートの陸屋根、ベランダに塗布
不動産業

用材は速乾性が高く、出来上りは満足できる状態。分厚く塗らないと均一に塗れないところがあります。容器入れて、塗布用のロールに塗料をつけるのですが、最後に容器に分厚く塗料がこびり付き、容器が他の塗料を入れて使えなくなります。

対象商品:
23816022
2018-06-20
用途:
スチール製物置の屋根の遮熱
その他業種

初めて塗装をしたのですが、素人なりに遮熱塗装ができたと思います。
晴天の日に、三回目の上塗り作業をするつもりです。

対象商品:
23816013
2018-07-22
用途:
西
建設業・工事業

色が明灰色1種のみというのがネックと思う。絶対的な遮熱性を求めるならば、白が欲しい。(試したことは無いが、銀ならもっと良いのだろうか?)

1人が参考にしています
対象商品:
23816047
2018-03-10
用途:
住宅屋根の遮熱
桃原製作所 様

土地柄が日光が強烈で昨年は屋内が蒸し風呂状態で大変でした
いろいろ検索してコスト高ではありましたが、改善出来ればいいのですが。
  まだ時期的に実感していませんからこれから夏に向け期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする