曜日別特売

003 STEALTH

003 STEALTH - SHINKO(シンコータイヤ)003 STEALTH - SHINKO(シンコータイヤ)

テストシミレーションを繰り返し、ハイグリップ力を引き出すのに最適なULTRA SOFTコンパウンドを採用。サーキット走行やロードレースにも対応したハイグリップレーシングラジアル。

構造TL内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
標準リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23799712-17120/70ZR17 M/C (58W)TL58W3.00-3.50
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
23799728-17150/60ZR17 M/C (66W)TL66W4.00-4.50
24,200
22,980
25,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
23799737-17180/55ZR17 M/C (73W)TL73W5.50-6.00
28,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
23799746-17190/50ZR17 M/C (73W)TL73W5.50-6.00
29,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする