曜日別特売

005 ADVANCE

005 ADVANCE - SHINKO(シンコータイヤ)005 ADVANCE - SHINKO(シンコータイヤ)
(1件のレビュー)

優れた操作性と耐摩耗性能を備えたハイパフォーマンスタイヤ。様々なシーンで、バイクライフを強力にサポート。シティユースからワインディングまで楽しめる、オールラウンド・ツーリングラジアル。

構造TL内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全9種類を絞り込む
タイヤサイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
タイヤサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23799755--120/60ZR17 M/C (55W)
24,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
23799764--120/70ZR17 M/C (58W)
25,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
23799773-リア160/60ZR17 M/C (69W)
35,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
23799782--170/60ZR17 M/C (72W)
37,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
23799798--180/55ZR17 M/C (73W)
38,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
23799807--190/50ZR17 M/C (73W)
40,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
23799816--200/50ZR17 M/C (75W)
41,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
23799825--240/40ZR18 M/C (79V)
68,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
23799886-フロント120/70-21 M/C (62V)
21,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23799764
2018-09-08
用途: ヤマハFJRのフロントタイヤとして使用
森野

値段的にも安く普通のタイヤとして使用できるタイヤだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする