曜日別特売

SR741

SR741 - SHINKO(シンコータイヤ)SR741 - SHINKO(シンコータイヤ)
(1件のレビュー)

スポーツバイアスの定番として、あらゆる路面状況において安定したグリップとコントロール性能を両立。オールラウンダーな性能は幅広い層のライダーにご好評頂いております。

構造TL許容リム幅(inch)3.50~4.50偏平率(%)70内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
タイヤサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23799913-リア140/70-17 M/C (66H)
20,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
23799922-リア150/70-17 M/C (69H)
20,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
23799938--140/70-18 M/C (63V)
21,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23799913
2021-05-16
用途: 経年劣化による交換

さいどにヒビが入っていいたので交換です。スピードを出さないので乗り心地が良く満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする