SHINKO(シンコータイヤ)
250
雨天時の優れたグリップと、長距離安定性を備えたニューパターンを採用。高性能なケブラーブレーカーを採用したことにより、高負荷時の安定性が向上。
構造
TL
リム径(inch)
10
許容リム幅(inch)
3.00
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
タイヤサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23800358
-
-
MT90-16 M/C (73H)
¥
28,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
23800367
-
-
MT90-16 M/C (73H)WW
¥
31,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
23800376
-
リア
MT90-16 M/C (74H)
¥
28,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
23800385
-
-
MT90-16 M/C (74H)WW
¥
32,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください