SHINKO(シンコータイヤ)
E270
E240の性能を引き継ぎながら、よりビンテージでワイルドなトレッド形状とパターンを採用。車体を引き立てるホワイトウォールタイプに加え、新しくホワイト2ラインタイプも用意しました。
構造
TT
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
標準リム幅(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23800428
-
フロント
19
4.00-19 (61H)
WT
61H
2.15-2.50
¥
36,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
23800437
-
-
19
4.00-19 (61H)WW
WT
61H
2.15-2.50
¥
39,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
23800446
-
-
19
4.00-19 (61H)W2
WT
61H
2.15-2.50
¥
39,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
23800455
-
-
16
5.00-16 (72H)
WT
72H
3.00
¥
37,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
23800464
-
-
16
5.00-16 (72H)
WT
72H
3.00
¥
41,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
23800473
-
-
16
5.00-16(72H)W2
WT
72H
3.00
¥
41,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください