曜日別特売

524 HOLESHOT ST

524 HOLESHOT ST - SHINKO(シンコータイヤ)524 HOLESHOT ST - SHINKO(シンコータイヤ)

初級ライダーから表彰台を狙う上級ライダーまで幅広いライダーにアドバンテージをもたらせます。マディではセルフクリーン機能によりトレッド部の泥づまりを解消します。ラージサイズ、スモールサイズも充実。

構造TT内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23800604--1970/100-19 42MWT42M
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
23800613--2180/100-21 51MWT51M
オープン
9,698
10,668(税込)
欠品中
返品不可
23800595-フロント1770/100-17 40MWT40M
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする