曜日別特売

F504 HOLESHOT HT

F504 HOLESHOT HT - SHINKO(シンコータイヤ)F504 HOLESHOT HT - SHINKO(シンコータイヤ)
(1件のレビュー)

海外で鍛えられたハード路面専用のタフなモデル。硬い路面コンディションでもマシンからのトルクを確実に伝達します。

構造TT内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23800753-フロント2180/100-21 51MWT51M
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23800753
2020-03-13
用途: オフロードバイク用
自動車・二輪車・自転車関連業

オンも走れてオフ性能の高いフロントタイヤが欲しくて購入。コンパウンドは一般トレールタイヤと比べて少し柔らかい程度。山の高さが10mmあるのでライフも長そう。
走ってみた感じはオフで良いのは当然ながらオンでもノーマルタイヤよりグリップする。雨の舗装でも落ち葉混りでも不安なく走れるし、雪道も比較的よくグリップする感じで走りやすい。ロードノイズが大きめなのと、高速メインの使い方には向かない感じ。
ノーマルに比べればわずかにライフが短そうだけど、とても気に入りました。次回もこれにします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする