曜日別特売

255 TRAIL-PRO

255 TRAIL-PRO - SHINKO(シンコータイヤ)
(2件のレビュー)

TRIAL用専用コンパウンドと構造に加えラジアルタイヤならではの、剛性感を併せ持つモデル。エンデューロレースから林道まで幅広い用途で真価を発揮します。

構造TLタイヤ幅(mm)110リム径(inch)18許容リム幅(inch)2.15~3.00偏平率(%)90内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
タイヤサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23800866-フロント110/90R18 M/C 61L
15,000
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23800866
2023-08-04
用途: オフロードバイク林道ツーリング、トレール、トライアル
自動車・二輪車・自転車関連業

ガレ場なオフロードも急斜面でのグリップ食い付きは良好。チューブレスでもチューブ付きでも装着可能。ビードが柔らかいので、手組が簡単。

対象商品 : 23800866
2020-06-03
用途: バイクのメンテナンス
K‘s商会

他店よりも安く購入できるのでいつも重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする