SHINKO(シンコータイヤ)
SR550
WW:ホワイトウォール
構造
TT
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23801058
-
8
3.50-8 46J WW
WT
46J
¥
12,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23801067
-
8
4.00-8 55J WW
WT
55J
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23801085
-
10
3.50-10 59J WW
WT
59J
¥
14,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
23801076
-
10
3.00-10 50J WW
WT
50J
¥
12,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください