曜日別特売

SR421

SR421 - SHINKO(シンコータイヤ)
(11件のレビュー)
構造TT許容リム幅(inch)2.15内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23801198-83.50-8 46JWT46J
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23801198
2023-01-26
用途: Z50モンキーのタイヤ交換に

このタイヤはリアタイヤ側がよく減るので前後ローテーションした方が長く使える

1が参考にしています
対象商品 : 23801198
2022-05-27
用途: バイクの整備

モンキーのタイヤを探していたところこの商品を見つけました。安いので2台分注文しました。シンコーですから信頼性はありますね。

3が参考にしています
対象商品 : 23801198
2021-06-18
用途: 普段使い
サービス業

タイヤは消耗品なので安いのが良い。スピードが出るバイクではないので性能にはこだわらない。

対象商品 : 23801198
2020-05-26
用途: モンキーに取付
ケンナンオート

モンキーのタイヤを見るとヒビヒビで恐ろしくなり交換用のタイヤを検索したら、最安と思い購入、取付、乗り心地共に良い、後は耐久性だね

1が参考にしています
対象商品 : 23801198
2020-04-08
用途: タイヤ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

全然普通のタイヤと変わらないような気がします。
装着してみて走行し、磨耗具合やグリップ具合を確認しようと思います。

対象商品 : 23801198
2019-11-08
用途: ゴリラの交換タイヤとして。
教育・研究機関

中国製と思っていたら、韓国製でした。ちゃんと装着できました。タイヤの減り具合などは、時間が経過しないとわかりませんので、機会があればレポートします。

1が参考にしています
対象商品 : 23801198
2020-09-19
用途: レストアタイヤ交換
渡邉商事

値段が安すぎなので少し不安てすね。原付バイクでスピードも出ないのでバーストは無いと思いますが。

対象商品 : 23801198
2019-11-12
用途: バイクメンテナンス作業

安かろう悪かろうではなさそうですよ! チューブセットが良いかなあ、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする