曜日別特売

SR009

SR009 - SHINKO(シンコータイヤ)
(1件のレビュー)
構造TL内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23801225-12110/70-12 47JTL47J
10,000
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
23801234-12120/70-12 51JTL51J
11,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23801234
2021-07-09
用途: シグナスX リアに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

同じ銘柄は入れないようにしていますが、8本交換中 2回目の選択です。
今は無き? 横浜タイヤMC用のOEM屋さんらしいです。大阪とのことです。
工場は海外で。サイドに、100k/h以上出さないでの表記。
当方は、大丈夫ですが、、、、
通勤使用で雨天も普通走行では問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする