曜日別特売

SR510

SR510 - SHINKO(シンコータイヤ)
(4件のレビュー)
構造TTリム径(inch)6許容リム幅(inch)4.00タイヤ幅(inch)5.4内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23801338-5.4-6 (130/90-6相当)
9,000
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-28
用途: ジャイロキャノピーの後輪に使用しました。
水口ホーム不動産業

ジャイロキャノピーの後輪が減って来たので、購入しました。効きも良くて調子良いです。

対象商品 : 23801338
2023-05-31
用途: メンテナンス
建設業・工事業

タイヤが値上がりする前に購入していた。
少々コンパウンドが柔らかいかな?
しかし問題無し。

1が参考にしています
対象商品 : 23801338
2021-04-09
用途: ジャイロ 後輪 交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ジャイロの後輪 タイヤ交換に使いました
柔らかめですが いい感じです

対象商品 : 23801338
2017-05-10
用途: 配達用のバイク、ジャイロキャノピーに装着しました。

前に履いていたダンロップ製と比べるとかなりゴムが柔らかい感じ。
装着して走ってみるとスタッドレスタイヤの様卯な若干ふらつく感じ。
でも3輪バイクなのでさほど問題なし。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする