マルチメディアヘッドホン

マルチメディアヘッドホン サンワサプライ

軽量で装着感抜群のネックバンドタイプのステレオヘッドホン。
髪型が気にならないネックバンドタイプです。
口径30mmのドライバーユニットで迫力の音楽再生が可能です。
スポンジタイプのイヤーパッドで通気性に優れています。
頭や耳への圧迫感が少なく、長時間でも快適に使用できます。
パソコンだけでなく色々なオーディオ機器にも使用できます。

適合機種パソコン、TV、デジタルオーディオプレーヤーなど(確認済み機器: 12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular、9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、iPad mini 3、iPad mini 3+Cellular、iPad mini4、iPad mini4+Cellular、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPod touch 第6世代) 質量(g)約53(ケーブル含む) 形式ダイナミック型30mm(ステレオ) ケーブル長(m)約1.8 周波数特性20~20000Hz アズワン品番64-0880-31 プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ インピーダンス(Ω)32±15% 最大入力(mW)120 イヤホン形状オーバーヘッド型 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24420996 MM-HP207N
2,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする