dsk 薄型弁当箱 フードマン ケース付き

dsk 薄型弁当箱 フードマン ケース付き - シービージャパン

バッグにスッポリ入る!新感覚の薄型ランチボックス
A4サイズの書類とピッタリ幅で厚さもわずか35mm
食器洗浄機、電子レンジにも対応

材質本体:ポリプロピレン、SEBS、ケース:ポリエステル容量(mL)約800質量(g)約505寸法(幅×奥行×高さ)(mm)本体:約210×210×35、ケース:約220×220×40内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23855773-
2,500
取扱い終了
23855782-
2,500
取扱い終了
23855798-
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする