シービージャパン
シービージャパンの イベント・ノベルティ・行楽用品
シービージャパンの アウトドア・行楽用品
シービージャパンの クッキング&テーブルウェア
dsk 薄型弁当箱 フードマン ケース付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23855798
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
バッグにスッポリ入る!新感覚の薄型ランチボックス
A4サイズの書類とピッタリ幅で厚さもわずか35mm
食器洗浄機、電子レンジにも対応
材質
本体:ポリプロピレン、SEBS、ケース:ポリエステル
色
青海波
容量(mL)
約800
質量(g)
約505
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体:約210×210×35、ケース:約220×220×40