帯電防止靴用テスター 100V平型プラグ

帯電防止靴用テスター 100V平型プラグ 白光

JIS T 8103:2010に完全対応。 片足測定も可能。 旧規格の2001以前、及び2001にも対応

測定範囲
【上限判定】1000MΩ(1×109Ω)、100MΩ(1×108Ω)、10MΩ(1×107Ω)
【下限判定】1MΩ(1×106Ω)、0.1MΩ(1×105Ω)、R<0.1MΩ(1×105Ω)
【導電判定】R < 0.1 MΩ (1×105 Ω)
精度
R<0.1MΩ:±5%
1MΩ≦R≦100MΩ:±10%
100MΩ<R:±8%
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)120×30×185、(テストプレート)300×30×300 質量(kg)(本体)0.55、(テストプレート)1.9 定格DC24V 33mA 動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、20~90%RH (結露無きこと) 測定電圧(V)DC20 使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による) 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24221837 FG460-81 本体、テストプレート(1.6m)、取付け台、取付けツマミ(2コ)、木ねじ(2コ)、なべねじ(2コ)、ACアダプター、取扱説明書、登録書(保証書)
60,000
 
 
取扱い終了
24221846 FG460-82 本体、テストプレート(1.6m)、取付け台、取付けツマミ(2コ)、木ねじ(2コ)、なべねじ(2コ)、ACアダプター、取扱説明書、登録書(保証書)、校正証明書、試験成績書、トレーサビリティ体系図
69,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24221837 FG460-81 57769505 FG465-81 FG465-81 帯電防止靴用テスター FG-465 100V 平型プラグ 白光 57769505 帯電防止靴用テスター FG-465 100V 平型プラグ 白光 1個 69,980 税込76,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする