曜日別特売

スラックス(レディス)

スラックス(レディス) - KAZEN

高いコストパフォーマンス。ハリとコシのある丈夫な素材。
幅広い用途で着用される、制菌加工を施したツイル素材。ハリとコシのある独特の素材感が特長です。
コストパフォーマンスの高い丈夫な単糸ツイル素材の標準型ユニフォーム。

ホワイト材質ポリエステル65%・綿35%タイプホッピングタイプ、後ろポケット付、総ゴム(スピンドル入り)、裾口フライス生地単糸ツイル色番40安全機能ホッピング(裾口フライス)生地性能工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、制電、洗濯性性別女性用内容量1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23969295823-40-SS
4,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
23969347823-40-4L4L
4,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
23969304823-40-MM
4,000
取扱い終了
返品不可
23969313823-40-LL
4,000
取扱い終了
返品不可
23969322823-40-LLLL
4,000
取扱い終了
返品不可
23969338823-40-3L3L
4,000
取扱い終了
返品不可
23969356823-40-5L5L
4,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする