SLASH(シンメン)
女性用衿無長袖
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル:65 / 綿:35
素材
ポプリン
色番
7
内容量
1着
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
肩幅(cm)
選択してください
38
40
42
44
46
48
胸囲(cm)
選択してください
98
102
106
112
118
126
袖丈(cm)
50
52
54
56
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73574351
18000
S
98
38
50
68
¥
5,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73574360
18000
M
102
40
52
70
¥
5,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73574369
18000
L
106
42
54
72
¥
5,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73574378
18000
LL
112
44
56
74
¥
5,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73574387
18000
3L
118
46
56
76
¥
5,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73574396
18000
4L
126
48
56
76
¥
6,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください