男性用衿無七分袖

男性用衿無七分袖 - SLASH(シンメン)男性用衿無七分袖 - SLASH(シンメン)
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル:65 / 綿:35
素材
ポプリン
色番
7
内容量
1着
全6種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7357416815000S106444272
¥5,300
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
7357417715000M110464274
¥5,300
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
7357418615000L114484476
¥5,300
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
7357419515000LL120504478
¥5,300
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
73574211150003L126524680
¥5,650
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
73574220150004L134544680
¥6,000
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする