SLASH(シンメン)
男性用衿無長袖(袖口ゴム無)
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル:65 / 綿:35
素材
ポプリン
色番
7
内容量
1着
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
肩幅(cm)
選択してください
44
46
48
50
52
54
胸囲(cm)
選択してください
106
110
114
120
126
134
袖丈(cm)
54
56
58
60
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73574518
26000
S
106
44
54
72
¥
5,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73574527
26000
M
110
46
56
74
¥
5,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73574536
26000
L
114
48
58
76
¥
5,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73574545
26000
LL
120
50
60
78
¥
5,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73574561
26000
3L
126
52
60
80
¥
5,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73574570
26000
4L
134
54
60
80
¥
6,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください