SLASH(シンメン)
女性用衿付長袖(袖口ゴム無)
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル:65 / 綿:35
素材
ポプリン
色番
7
内容量
1着
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
肩幅(cm)
選択してください
38
40
42
44
46
48
胸囲(cm)
選択してください
98
102
106
112
118
126
袖丈(cm)
50
52
54
56
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73574579
27000
S
98
38
50
64
¥
5,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73574588
27000
M
102
40
52
66
¥
5,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73574597
27000
L
106
42
54
68
¥
5,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73574606
27000
LL
112
44
56
70
¥
5,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73574615
27000
3L
118
46
56
72
¥
5,950
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73574631
27000
4L
126
48
56
72
¥
6,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください