充電式タッカ 本体

充電式タッカ 本体 マキタ

クラス最短・最軽量!抜群の取り回しと手軽さで、狭い場所でも打込み快適!(2016年2月現在マキタ電気調べ)
コンタクトアーム方式採用!
誤発射を防止トリガロック付
断熱材・防水シート

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)3 釘装てん数(本)150 ステープル長さ(mm)6~13 ステープル幅(mm)12(CT線) 充電時間(分)22(目安) バッテリーリチウムイオン 付属品プラスチックケース 本体寸法(mm)159×235 作業量(目安)約5000本(1充電当たり) 質量(kg)1.6(バッテリ含む) 内容量1台
注意
※バッテリ、充電器別売
※2充電当たりの作業量はバッテリの充電状態や作業条件により異なります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24000025 ST311DZK
31,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする