デジタルクロック <ミッキー>

デジタルクロック <ミッキー> ナポレックス

ミッキーマウスのハンドがかわいい、大型表示の見やすいデジタルクロックです。
カレンダー機能付き。時間と月・日を交互に表示できます。
付属のステーでいろいろな場所への取り付けに対応します。

仕様金属ステー取付(粘着シート付)/交換電池:LR44 質量(g)90 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)42×100×35 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23998038 WD-327
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電気用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする