USBカーチャージャー 2.4A 2ポート

USBカーチャージャー 2.4A 2ポート 多摩電子
(8件のレビュー)

クルマのシガーソケットでUSB機器を充電。
合計最大出力2.4Aの高出力でiPadなどのタブレットにも対応。
最大2台の機器を同時に充電可能な2ポートタイプ。 (2.4A出力×2/合計最大出力2.4A)
ブルーに光るUSBポートで暗い車内でも使いやすい。

ブラック 材質本体ケース/PC+ABS、LEDレンズ/PC 質量(g)約19 定格(入力)DC12V/24V、(出力)DC5V/2.4A:合計最大出力 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×62×28 アズワン品番65-0398-68 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23998503 TK43UK
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23998503
2019-10-03
用途:
携帯電話の充電
その他業種

車に差してみたんですが、少しユルい感じがしました。差した時のブルーLEDがいい感じです。充電するには問題ないと思います。

対象商品:
23998503
2019-06-17
用途:
自動車で携帯なの充電

コンパクトで作りが綺麗で壊れにくそうです、今のところ満足しております。

対象商品:
23998503
2018-10-24
用途:
車での携帯充電用
教育・研究機関

思っていたよりもコンパクトでスッキリしていいです。

対象商品:
23998503
2018-10-03
用途:
携帯電話の充電

2.4Aあり、充電速度が早くなりました。
快適です。

対象商品:
23998503
2018-06-11
用途:
車内、スマホ充電用
建設業・工事業

スマホ充電に使用してます。ブルーのランプが綺麗です。

対象商品:
23998503
2018-07-17
用途:
24Vクレーン車でスマホの充電に使用します。
マックトレードサービス 様

同類も物持っていますが12V、24V対応って書いてあるがすぐ熱くなるが、これは熱くならないし、スマホの充電も早い。これはいいーよ。

対象商品:
23998503
2018-01-15
用途:
電源増設
製造業

バイク電源確保の為に購入。
製品問題なく使用可能でした。
また購入したいと思います。

対象商品:
23998503
2017-05-06
用途:
スマホ充電用

プラス端子側の突起のスプリングが強く、
車の大きい振動とかで前に出て充電が切れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする