Bluetooth ヘッドセット 車載充電器付

Bluetooth ヘッドセット 車載充電器付 多摩電子
(1件のレビュー)

スマートフォンでワイヤレス通話音楽・動画の音声も
音楽の再生/停止/曲送り/曲戻しなどのリモコン操作にも対応
便利な2WAY充電(DC12V/24Vシガーソケットで充電・パソコンなどのUSB電源ポートで充電)
iPhoneで電池残量の確認が可能(iOS 3.1.3以降対応)
Bluetooth Ver4.1

ブラック 付属品Bluetoothヘッドセット×1、車載充電器 ×1、USBケーブル(約90cm)×1・イヤーフック×1、取扱説明書、保証書×1 接続方式Bluetooth 対応(プロファイル)HSP・HFP・A2DP・AVRCP・HID BluetoothBluetooth 4.1 装着方式片耳 イヤホン形状耳掛け式 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23998512 TBM07K
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23998512
2023-09-21
用途:
納品時の配送車で使用。
遠藤コンス株式会社 様

値段の割には、音声も、聞き取りやすいし、簡単接続できました。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする