二重絶縁ストレートサンダ
砥石径最大125mmまで使用可、破格の適用域。
定格6A強力モーターによる快適な作業を保証。
安心の二重絶縁仕様。
付属品カーボンブラシ(スペア)、ストッパーボウハイ10、19mmカタクチスパナ
トラスコ品番776-7676
電圧(V)単相100
消費電力(W)580
モーター単相直巻整流子モータ
芯数2
砥石寸法(Φmm)外径125
砥石寸法(mm)厚さ32
砥石寸法(Φmm)穴径12.7
取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)Φ12.7(M12)×32
内容量1台
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24026092 | MSS125AD | 54201849 | MSS125BD |
![]() |
ストレートサンダ | サンコー(サンコーミタチ) | 1台 | ¥51,980 税込¥57,178 | 以前(MSS125AD)は先端に付けるフラップホイールが付属品として同梱されておりましたが、 |