バリケードフェンス

バリケードフェンス 日本緑十字社
(1件のレビュー)

展開すると4mに広がり、高さ1mのバリケードが侵入をシャットアウトします。
キャスター付きなので、移動から展開まで一人で簡単にでき、コンパクトに収納できます。
臨時の通行止め・修理や検査時・清掃時などのバリケードにお使い下さい。

材質ポリプロピレン 仕様キャスター付 トラスコ品番403-3604 寸法(mm)(収納時)約1000×330×600、(最大展開時)約1000×(幅)4000 質量(kg)約17 日本緑十字社品番132200 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89883762 BF-6030
76,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89883762 BF-6030 79910226 132202 画像準備中 可動式バリケードフェンス 日本緑十字社 1台 74,980 税込82,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89883762
2021-01-19
用途:
野良猫の侵入防止

工場内へ野良猫が入ってくることが多いので侵入防止の目的でアルミゲートやフェンスを検討しましたが構造上隙間が多く猫の侵入を許してしまうので、他に対応できる物を色々考え探していたらこの製品が見つかりました。
猫の入る隙間も無く、運送などで出入りする業者さんも簡単に開閉出来て良かったのですが、少し強い風で倒れてしまって残念でした。
対策を考えているところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする