電気ディスクグラインダ

電気ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)
(3件のレビュー)

強力960W高性能モーター搭載。樹脂ボディ。アース不要の二重絶縁構造。滑りにくい、新形状グリップ。

付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ消費電力(W)720最大出力(W)960砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24029075G10SP4(SS)1台単相1007.412000258-60(ギヤカバー高さ)1.52.5100
14,300
取扱い終了
代替品有
75600246G10SP4(SS)1セット(4台)単相1007.412000258-60(ギヤカバー高さ)1.52.5100
オープン
取扱い終了
代替品有
75600255G10SP4(SS)1セット(12台)単相1007.412000258-60(ギヤカバー高さ)1.52.5100
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75600237G10SP4(SS)1セット(8台)単相1007.412000258-60(ギヤカバー高さ)1.52.5100
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24029075G10SP4(SS)29448136G10SP5G10SP4(SS) ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 29448136ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75600246G10SP4(SS)44189445G10SP5G10SP4(SS) ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 44189445ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)1セット(4台)
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75600255G10SP4(SS)44189454G10SP5G10SP4(SS) ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 44189454ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)1セット(12台)
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24029075
2017-03-15
用途: ドラム缶等の切断作業
農・林・水産業

同時に購入した切断砥石、を使用して作業を行いました。パワー不足かなとの予想に反してスムーズに切断することができました。握った感触も違和感わなく手の中にスポット収まりました。

1が参考にしています
対象商品 : 24029075
2017-05-22
用途: ビニルパイプ切断及び研磨作業
三州建設株式会社

回転数が高く、使いやすい。又握りやすく作業がしやすい点がいい商品です。

対象商品 : 24029075
2017-05-20
用途: 電気工事で
グレイ建設業・工事業

良いですね、使いやすいし、値段もそこそこで。抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする