曜日別特売

ペン立てメモ

ペン立てメモ - 日本ノートペン立てメモ - 日本ノート
(8件のレビュー)
枚数250仕様無地、ペン立て用穴付き材質古紙パルプ配合率100%寸法(mm)130×95サイズB7変型種類ブロックメモ白色度(%)71無地グリーン購入法適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24033704ME7CN
400
399
439(税込)
当日出荷
24033713ME7SN
300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24033713ME7SN24033704ME7CNME7SN ペン立てメモ 日本ノート 24033704ペン立てメモ日本ノート1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-21
用途: デスクワーク
製造業

天のりの丁度良いサイズで探していたところ見つけたので購入。底の台紙が丁度良く、メモを取りに手で持ちながら書くのにも適していた。

対象商品 : 24033704
2024-06-05
用途: 忘れ物をしない様に電話の横に置いたり発注品をメモして置くなどボールペンを差し込めるのが便利ですね
城本孝二美容室サービス業

ペンと一緒に置けるのがスマートでカッコよく見えます。

対象商品 : 24033704
2022-07-20
用途: 事務作業

ペンが立てておけるのですごく便利です。
紙質も問題ないですし、おすすめです。

対象商品 : 24033704
2022-02-28
用途: 電話対応時のメモ
有限会社八光商事サービス業

電話対応時のメモ取り用に購入。
特にセールスポイント的なものはないが使いやすいし満足です。

対象商品 : 24033704
2021-06-07
用途: 配送作業者が使用

とにかく、程々の大きさで枚数の多いものが欲しかったらしく、担当者にこちらを依頼されました。
今回は、ペン立て部分は必要なかったそうですが、とにかくサイズと枚数が決め手だったそうです。

対象商品 : 24033713
2018-01-19
用途: テレビとパソコンの前で、メモをとる時
その他業種

気になった情報をメモしたい時に、ペン立てまでついた分厚いメモ用紙。
すっきり片付いたテーブルに、一寸お洒落で満足なアイテムです。

1が参考にしています
対象商品 : 24033713
2021-04-29
用途: メモ用
KAN経済研究所教育・研究機関

用途:メモ用(他に使いようがないように思えます)
特に色んな機能が必要なわけでも、高い品質を求めるような商品でもないので、そこそこで十分です。
ただ、ペン立ての穴が小さくて持っているペンはどれも立てられませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 24033713
2020-09-04
用途: 電話の仮注文メモとして使用。
建設業・工事業

のりがつきすぎ、はずれにくいから切り離そうとするときに敗れる。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする