オキナ
プロジェクトペーパー 10ミリ方眼
コピーに写りにくいブルー罫
あらゆるプランニングに最適です
材質
特抄上質紙
罫
10mm方眼
坪量(g/m
2
)
64
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24039873
PPA30S
1冊(50枚)
420×297
A3
¥
740
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
24040388
PPB40S
1冊(50枚)
364×257
B4
¥
580
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
24040117
PPA40S
1冊(100枚)
210×297
A4
¥
630
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
24040354
PPB50S
1冊(100枚)
182×257
B5
¥
580
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください