1穴パンチ

1穴パンチ カール事務器
(5件のレビュー)

片手に収まるハンディタイプの1穴パンチです。
抜きカスが見やすい半透明クズ受けは、底部のフタを開ければ簡単に抜きカスが捨てられます。
ハンドル部分は押し下げた状態でロックできるので引き出し等にもコンパクトに収納できます。
カードリング用の穴あけができ、オリジナルの単語帳やカードが作れます。
カレンダー用のフック穴作りや、ギフトラッピング時のタグ作りといった用途でも活用いただけます。

ブルー 質量(g)111 穴数1 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)26×109×82(ロック時H40) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
穿孔能力(枚)
穿孔能力(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24047056 SD-15-3-B 18 855-3211 1.62
550
 
 
取扱い終了
24047013 SD-15-B 18 855-3210 1.62
550
 
 
取扱い終了
24047047 SD-15-7-B 15 855-3212 1.35
550
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24047056 SD-15-3-B 03920755 SD-130-W SD-130-W 1穴パンチ カール事務器 03920755 1穴パンチ カール事務器 1個 819 税込901 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
24047013 SD-15-B 03920746 SD-155-W SD-155-W 1穴パンチ カール事務器 03920746 1穴パンチ カール事務器 1個 619 税込681 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
24047047 SD-15-7-B 03920764 SD-170-W SD-170-W 1穴パンチ カール事務器 03920764 1穴パンチ カール事務器 1個 819 税込901 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24047056
2022-04-07
用途:
マスクストラップの取付用の穴開け
建設業・工事業

穴が小さくて使い勝手が良いです。
端から穴開けの位置が調整できる様なルーラーが有ればもっと良いですね。

対象商品:
24047056
2021-10-30
用途:
タグの穴あけに
卸売・小売業

普通のパンチだと穴が大きすぎたのですが、こちらはバッチリでした。小さな力でしっかり抜けて持ち心地もよいです。もっと早く買えばよかったです!

対象商品:
24047056
2021-12-10
用途:
タグの紐通し用に使用しています。
卸売・小売業

タグが厚紙を使用しているので、もっと厚みがあってもカット出来るようであればいいと思いました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうござます。
商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品:
24047013
2020-04-30
用途:
プラ板加工
サービス業

フェイスシールドの(0.7mmプラ板)加工用に購入。本来の使用目的ではないと思いますが、サクサク穴をあけることができました。取り回しもよく、非常に使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
24047056
2020-01-24
用途:
自社プリペイドカードへの仕分けの為
自動車・二輪車・自転車関連業

自社プリペイドカードへの仕分けの為に、穴あけ加工をする為に使用。
穴サイズが小さい物を探していたので、重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする